SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U4F Cassetta OPB 18U fianchi apribili profondità 400 - NSYOPB18U4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - Nessuno
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 18
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Armadi Lan
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150147041
Codice prodotto
SNRNSYOPB18U4F
Cod. produttore
NSYOPB18U4F
Produttore
SNR
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
Nessuno
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
18
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Profondità:
400 mm
Altezza:
915 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
50 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
no
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
1


