AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA73G 7035 Kit di affiancamento laterale 700X300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA73G 7035 Kit di affiancamento laterale 700X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, laterale

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 602 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765438

Codice prodotto

SNRNSYMUPLA73G

Cod. produttore

NSYMUPLA73G

Produttore

SNR

Modello:

Connettore, laterale

Larghezza:

18 mm

Altezza:

602 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Profondità:

241 mm

Numero RAL:

7035

Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 750 mm La profondità è di 320 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose