AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA204G 7035 Kit di affiancamento laterale 2000x400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA204G 7035 Kit di affiancamento laterale 2000x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, laterale

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 852 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480773006

Codice prodotto

SNRNSYMUPLA204G

Cod. produttore

NSYMUPLA204G

Produttore

SNR

Modello:

Connettore, laterale

Larghezza:

18 mm

Altezza:

852 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Profondità:

341 mm

Numero RAL:

7035

Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 2000 mm La profondità è di 420 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose