SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUCH308 Piastra frontale 36 moduli incernierata H300 L800 - NSYMUCH308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480066382
Codice prodotto
SNRNSYMUCH308
Cod. produttore
NSYMUCH308
Produttore
SNR
Si tratta di una piastra di copertura con cerniera per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 299,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 800 mm di larghezza 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodottopuò essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere


