SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC158 Piastra frontale 36 moduli H150 L800 - NSYMUC158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura
Larghezza - 800 mm
Altezza - 150 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480066467
Codice prodotto
SNRNSYMUC158
Cod. produttore
NSYMUC158
Produttore
SNR
Modello:
Copertura
Larghezza:
800 mm
Altezza:
150 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
800 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 149,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi di 800 larghezze 150 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodottopuò essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere


