SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMTRN64 Horizontal partition, PanelSeT SFN, for motor control center enclosure W600 D600, form 3, set of 2 - NSYMTRN64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 23.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606486521311
Codice prodotto
SNRNSYMTRN64
Cod. produttore
NSYMTRN64
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
23.5 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
505 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
7035
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no