SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD86T Porta trasparente 800x600 mm - NSYMPD86T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000005765353
Codice prodotto
SNRNSYMPD86T
Cod. produttore
NSYMPD86T
Produttore
SNR
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
1




