SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD48T Porta trasparente 400x800 mm - NSYMPD48T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480066184
Codice prodotto
SNRNSYMPD48T
Cod. produttore
NSYMPD48T
Produttore
SNR
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
800 mm
Altezza:
400 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
0 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


