SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMFP5M8 Pannello fisso frontale 2M 250x800 - NSYMFP5M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Numero di unità rack - 5
Confezione
1 PZ
EAN
3606480850332
Codice prodotto
SNRNSYMFP5M8
Cod. produttore
NSYMFP5M8
Produttore
SNR
Larghezza:
800 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Numero di unità rack:
5
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello fisso in acciaio grigio per modularità (RAL 7035) per armadi Spacial SFM La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 250 mm Fissaggio con viti dall'esterno dell'alloggiamento nella parte superiore o inferiore dell'alloggiamento Il kit è costituito da 2 pannelli e 2 traverse La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni compartimentate




