SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMFP5M6 Pannello fisso frontale 2M 250x600 - NSYMFP5M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Numero di unità rack - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480850325
Codice prodotto
SNRNSYMFP5M6
Cod. produttore
NSYMFP5M6
Produttore
SNR
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Numero di unità rack:
2
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello fisso in acciaio grigio per modularità (RAL 7035) per armadi Spacial SFM La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 250 mm Fissaggio con viti dall'esterno dell'alloggiamento nella parte superiore o inferiore dell'alloggiamento Il kit è costituito da 2 pannelli e 2 traverse La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni compartimentate


