AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMDVR3M Profilo alluminio L 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMDVR3M Profilo alluminio L 3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilato / Guida di montaggio

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 3000 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005765162

Codice prodotto

SNRNSYMDVR3M

Cod. produttore

NSYMDVR3M

Produttore

SNR

Modello:

Profilato / Guida di montaggio

Larghezza:

25 mm

Altezza:

3000 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

15 mm

Colore:

Grigio

Set di 10 guide in alluminio da 2,5 mm per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La larghezza è di 25 mm La profondità è di 15 mm Lunghezza: 3000 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Fissato con viti di tipo M8 su borchie posteriori in posizione cassetta Il prodotto è realizzato in montanti da 10 x 1 Peso netto: 0,85 kg