AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB9U4F Cassetta KDB in kit 9U 19"profondità 400 - NSYKDB9U4F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB9U4F Cassetta KDB in kit 9U 19"profondità 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - Nessuno

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 9

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480529627

Codice prodotto

SNRNSYKDB9U4F

Cod. produttore

NSYKDB9U4F

Produttore

SNR

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

9

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

400 mm

Altezza:

485 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

50 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

L'armadio Actassi è un prodotto a parete piatto, smontato in 1 un involucro in acciaio saldato, verniciato a polvere, con finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, un paio di montanti fissi da19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Dimensioni armadio salvaspazio: 485mm altezza (o 9U), 600mm larghezza e 400mm profondità.