SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYHPF2B3M4 Segregazione SFM forma 2 3M P600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 195 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480850738
Codice prodotto
SNRNSYHPF2B3M4
Cod. produttore
NSYHPF2B3M4
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
195 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
300 mm
Dimensione modulare (Passo):
50 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
3
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no