AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT60 Guide scorrevoli per profondità 800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT60 Guide scorrevoli per profondità 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150112599

Codice prodotto

SNRNSYGT60

Cod. produttore

NSYGT60

Produttore

SNR

Guide telescopiche da 19 pollici complete per il vassoio liscio o perforato da fissare tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici e fornite con accessori di fissaggio. Il vassoio può accettare 45 kg di carico. Adatto per profondità del rack di 800 mm o 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 458 mm, regolabile in passi di 50 mm.