AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFNM6 Dado piatto M6 - set di 50 pezzi - NSYFNM6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFNM6 Dado piatto M6 - set di 50 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Con molla - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146824

Codice prodotto

SNRNSYFNM6

Cod. produttore

NSYFNM6

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con molla:

no

Dado piatto M6, set di 50 pezzi. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - tipo di prodotto o componente: dado - applicazione: Multifunzione. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..