AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL3525D8 Cavi messa a terra L350 mm 25 mm² - NSYEL3525D8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bandella / Treccia di messa a terra

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 350 mm

  • Profondità - 4.2 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480064418

Codice prodotto

SNRNSYEL3525D8

Cod. produttore

NSYEL3525D8

Produttore

SNR

Modello:

Bandella / Treccia di messa a terra

Larghezza:

16 mm

Altezza:

350 mm

Profondità:

4.2 mm

Si tratta di un cavo di terra destinato all'uso in quadri elettrici, che facilita l'installazione di un collegamento di terra sicuro di lunghezza ottimale e contatto perfetto. È realizzato in ottone e terminale in lega di rame, guaina isolata in PVC verde e giallo. Ha una lunghezza di 350 mm, una sezione di 25 mm2 e un diametro del terminale di 8,3 mm.