AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL2510D6 Connessione terra 10mm² Lunghezza 250 mm - NSYEL2510D6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL2510D6 Connessione terra 10mm² Lunghezza 250 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bandella / Treccia di messa a terra

  • Larghezza - 280 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 110 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150217256

Codice prodotto

SNRNSYEL2510D6

Cod. produttore

NSYEL2510D6

Produttore

SNR

Modello:

Bandella / Treccia di messa a terra

Larghezza:

280 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

110 mm

Cavi di messa a terra sezione 6mm² per PanelSeT. Lunghezza 250 mm, foro dell'occhiello 6,4 mm. Cavo per messa a terra multifunzione. Fissaggio tramite dado e rondella sulla connessione di terra. Terminale in ottone e lega di rame, guaina in PVC verde e giallo. 1 cavo, set di 10 unità.