AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL136D6 Connessione terra 6mm² unghezza 130 mm - set di 10 pezzi - NSYEL136D6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bandella / Treccia di messa a terra

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Profondità - 3.2 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005764950

Codice prodotto

SNRNSYEL136D6

Cod. produttore

NSYEL136D6

Produttore

SNR

Modello:

Bandella / Treccia di messa a terra

Larghezza:

12 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

3.2 mm

Set di 10 fili per messa a terra per armadi PanelSeT La guaina e l'ottone sono fatti di PVC verde e giallo (polivinilcloruro) Il terminale è in lega di rame La lunghezza è di 130 mm La larghezza è di 10 mm Il diametro del morsetto è di 6,4 mm La sezione nominale è di 6 mm²