SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ53G Placca passacavi PLAZ/PLAZT 500x320 RAL 7035 - NSYECPLAZ53G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 465 mm
Altezza - 6 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606485405292
Codice prodotto
SNRNSYECPLAZ53G
Cod. produttore
NSYECPLAZ53G
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
465 mm
Altezza:
6 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
4 mm




