AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC15 Entrata cavi conica in PVC 98x3mm. Confezione: 10 pezzi - NSYECPC15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 98 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 98 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005764905

Codice prodotto

SNRNSYECPC15

Cod. produttore

NSYECPC15

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

98 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

98 mm

Colore:

Nero

Altezza:

23 mm

Numero RAL:

9001

Set di 10 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 90 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 28 a 87 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose