AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC882 Piastra passacavi 2 ingressi 800x800 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC882 Piastra passacavi 2 ingressi 800x800 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126487

Codice prodotto

SNRNSYEC882

Cod. produttore

NSYEC882

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

800 mm

Altezza:

35 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Forature sfondabili:

no

Spessore:

655 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 800 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio