SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC86 Piastra passacavi unica 800x600 mm - NSYEC86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 800 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126050
Codice prodotto
SNRNSYEC86
Cod. produttore
NSYEC86
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
650 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


