SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC85 Piastra passacavi unica 800x500 mm - NSYEC85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 660 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126043
Codice prodotto
SNRNSYEC85
Cod. produttore
NSYEC85
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
660 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
500 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"


