SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC751 Placca passacavi 2 parti 700X500 - NSYEC751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Forature sfondabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480211485
Codice prodotto
SNRNSYEC751
Cod. produttore
NSYEC751
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Piastra pressacavi multiuso da 1 ingresso per armadi elettrici PanelSeT SFN, Prismaset e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 700 e 500 mm. Il set contieneuna piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


