SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC68 Piastra passacavi unica 600x800 mm - NSYEC68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485126029
Codice prodotto
SNRNSYEC68
Cod. produttore
NSYEC68
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
710 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 800 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"


