SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC662 Piastra passacavi 2 ingressi 600x600 mm - NSYEC662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485126456
Codice prodotto
SNRNSYEC662
Cod. produttore
NSYEC662
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
sì
Spessore:
445 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


