SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC610 Piastra passacavi 600x1000 mm - NSYEC610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Lineare
Larghezza - 600 mm
Altezza - 20 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005764851
Codice prodotto
SNRNSYEC610
Cod. produttore
NSYEC610
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tipo:
Lineare
Larghezza:
600 mm
Altezza:
20 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm




