AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC45 Piastra passacavi 400x500 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC45 Piastra passacavi 400x500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485125961

Codice prodotto

SNRNSYEC45

Cod. produttore

NSYEC45

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

400 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Spessore:

410 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio