SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC44 Piastra passacavi 400x400 mm - NSYEC44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 400 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485125954
Codice prodotto
SNRNSYEC44
Cod. produttore
NSYEC44
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
400 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
315 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


