SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC361 Piastra passacavi 2 parti 300x600 mm - NSYEC361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126197
Codice prodotto
SNRNSYEC361
Cod. produttore
NSYEC361
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
600 mm
Piastra pressacavi multiuso da 1 ingresso per armadi elettrici PanelSeT SFN, Prismaset e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 300 e 600 mm. Il set contieneuna piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


