SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1241 Piastra passacavi 2 parti 1200x400 mm - NSYEC1241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 35 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126364
Codice prodotto
SNRNSYEC1241
Cod. produttore
NSYEC1241
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
35 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
sì
Spessore:
315 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 400 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastrapressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


