SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB156D6 Treccia di terra 6mm² Lunghezza 150 mm - NSYEB156D6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bandella / Treccia di messa a terra
Larghezza - 12 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 0.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
2000005764844
Codice prodotto
SNRNSYEB156D6
Cod. produttore
NSYEB156D6
Produttore
SNR
Modello:
Bandella / Treccia di messa a terra
Larghezza:
12 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
0.5 mm
Treccia di terra per gamma PanelSeT. Sezione trasversale nominale: 6 mm². 150 x 12 mm. Il foro dell'occhiello è da 6,4 mm. Accessorio per composizione multifunzione. Fissaggio tramite dado e rondella sulla connessione di terra. In rame stagnato. Set di 10 unità.




