SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB1516D8 Treccia di terra 16mm² Lunghezza 150 mm - NSYEB1516D8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bandella / Treccia di messa a terra
Larghezza - 17 mm
Altezza - 155 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480064050
Codice prodotto
SNRNSYEB1516D8
Cod. produttore
NSYEB1516D8
Produttore
SNR
Modello:
Bandella / Treccia di messa a terra
Larghezza:
17 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
10 mm
Si tratta di un set di trecce di terra progettate per l'uso in quadri elettrici, per garantire un collegamento di terra affidabile per alte frequenze, prevenendo in tal modo l'interferenza causata dalle correnti elettriche parassite. È realizzato in ramestagnato. Questo set comprende 10 trecce di terra. Ha una lunghezza di 155 mm, una sezione di 16 mm2 e un diametro del terminale di 8,5 mm.


