AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB1510D6 Treccia di terra 10mm² Lunghezza 150 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB1510D6 Treccia di terra 10mm² Lunghezza 150 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bandella / Treccia di messa a terra

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480181320

Codice prodotto

SNRNSYEB1510D6

Cod. produttore

NSYEB1510D6

Produttore

SNR

Modello:

Bandella / Treccia di messa a terra

Larghezza:

17 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

150 mm

Treccia di terra per gamma PanelSeT. Sezione trasversale nominale: 10 mm². 150 x 17 mm. Il foro dell'occhiello è da 6,4 mm. Accessorio per composizione multifunzione. Fissaggio tramite dado e rondella sulla connessione di terra. In rame stagnato. Set di 10 unità.