SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3D106L Porta piena sinistra Spacial S3D H1000xW600 RAL 7035 - NSYDS3D106L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
3606480427275
Codice prodotto
SNRNSYDS3D106L
Cod. produttore
NSYDS3D106L
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
1000 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


