AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3D1010 Porta piena per Spacial S3D H1000xW1000 RAL 7035, con serratura - NSYDS3D1010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764653

Codice prodotto

SNRNSYDS3D1010

Cod. produttore

NSYDS3D1010

Produttore

SNR

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1000 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta per Spacial S3D Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza nominale è 1000 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 cerniere Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm