SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM64TG 7035 porta trasparente senza blocco PLM64T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
2000005764639
Codice prodotto
SNRNSYDPLM64TG
Cod. produttore
NSYDPLM64TG
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
436 mm
Altezza:
436 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
sì
Profondità:
27 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
4X