AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR24 Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 24M 400x300x150 - NSYDLCR24

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 355 mm

  • Larghezza - 255 mm

  • Numero di guide DIN - 2

  • Numero di moduli per guida DIN - 12

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764455

Codice prodotto

SNRNSYDLCR24

Cod. produttore

NSYDLCR24

Produttore

SNR

Altezza:

355 mm

Larghezza:

255 mm

Numero di guide DIN:

2

Numero di moduli per guida DIN:

12

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

no

Profondità:

110 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

Con piastra di montaggio:

no

Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 255 mm L'altezza è di 355 mm La profondità è di 110 mmIl numero di moduli da 18 mm è 24 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 2 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 2 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 2 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere