SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR18 Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 18M 300x250x150 - NSYDLCR18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480162633
Codice prodotto
SNRNSYDLCR18
Cod. produttore
NSYDLCR18
Produttore
SNR
Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 205 mm L'altezza è 255 mm La profondità è di 110 mm Ilnumero di moduli da 18 mm è 18 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 2 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 2 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 2 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere


