AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR110 Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 110M 700X500X200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR110 Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 110M 700X500X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480162619

Codice prodotto

SNRNSYDLCR110

Cod. produttore

NSYDLCR110

Produttore

SNR

Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 455 mm L'altezza è 655 mm La profondità è di 110 mm Ilnumero di moduli da 18 mm è 110 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 5 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 5 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 5 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimentoin polvere di poliestere