SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLA234G Telaio modulare per cassetta 1000x800 6x40M RAL 7035 - NSYDLA234G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480773815
Codice prodotto
SNRNSYDLA234G
Cod. produttore
NSYDLA234G
Produttore
SNR
Telaio DLA per casse PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 760 mm L'altezza è 980 mm Il numero di moduli da 18 mm è 234 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 6 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato con isolamento autoestinguente e la struttura del telaio e le guide sono in acciaio La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 6 Il kit è costituito da 1 struttura del telaio, 2 coperture di finitura, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 6 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm


