AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDCRN46 Porta piena Spacial CRN H400xW600 RAL 7035, con serratura

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480435539

Codice prodotto

SNRNSYDCRN46

Cod. produttore

NSYDCRN46

Produttore

SNR

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

16.2 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta piena per Spacial CRN Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 400 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm