AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD1K6DG Unità di raffreddamento esterna, Climasys CU, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1650 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486055601

Codice prodotto

SNRNSYCUHD1K6DG

Cod. produttore

NSYCUHD1K6DG

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

220...240 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1650 W

Con regolatore di temperatura:

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

405 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1000 mm

Portata d'aria - raffreddamento:

850...850 m³/h

Profondità:

225 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Questa nuova unità di raffreddamento connessa all'esterno, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per i pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati all'esterno e in ambienti gravosi. È intelligente, compatto e affidabile. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio protetto, con grado di protezione IP55 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 1650W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 230V, 50/60Hz, 1 fase. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabilecon meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).