SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD1K62P4DG Unità di raffreddamento esterna, Climasys CU, 1600 W, 2 poli, 400/460 V, 50/60 Hz, IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 380...415 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1650 W
Confezione
1 PZ
EAN
2000005764073
Codice prodotto
SNRNSYCUHD1K62P4DG
Cod. produttore
NSYCUHD1K62P4DG
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
380...415 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
460...460 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1650 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
405 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
1000 mm
Portata d'aria - raffreddamento:
850...850 m³/h
Profondità:
225 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C