SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC032DG Kit di adattamento per condizionatore laterale, Climasys CU, 600 W - NSYCUACC032DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 330 mm
Altezza - 606 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763939
Codice prodotto
SNRNSYCUACC032DG
Cod. produttore
NSYCUACC032DG
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
330 mm
Altezza:
606 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
1.5 mm
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 606x330x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


