SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC027DG Kit di adattamento per CU Slim 3,2 kW per unità di raffreddamento connessa, Climasys CU, montaggio semi-incasso - NSYCUACC027DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 580 mm
Altezza - 1712 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763878
Codice prodotto
SNRNSYCUACC027DG
Cod. produttore
NSYCUACC027DG
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
580 mm
Altezza:
1712 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
1.5 mm
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per unità di raffreddamento CU Slim to Side. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1712x580x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


