AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC022DG Kit di adattamento per condizionatore laterale in acciaio inox, Climasys CU, 600W - NSYCUACC022DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC022DG Kit di adattamento per condizionatore laterale in acciaio inox, Climasys CU, 600W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 330 mm

  • Altezza - 606 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763854

Codice prodotto

SNRNSYCUACC022DG

Cod. produttore

NSYCUACC022DG

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

330 mm

Altezza:

606 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

1.5 mm

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Acciaio Inox

Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata in acciaio inossidabile laterale. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 606x330x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.