SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC021DG Kit di adattamento per condizionatore da tetto, Climasys CU, 3-4 kW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 795 mm
Altezza - 105 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 575 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763847
Codice prodotto
SNRNSYCUACC021DG
Cod. produttore
NSYCUACC021DG
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
795 mm
Altezza:
105 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
575 mm
Posizione di installazione:
Tetto
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata al tetto. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 105x795x575mm. Il suo indice IP è IP54.