AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC017DG Filtro in alluminio per condizionatore da tetto, Climasys CU, 3 - 4 kW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC017DG Filtro in alluminio per condizionatore da tetto, Climasys CU, 3 - 4 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 780 mm

  • Altezza - 210 mm

  • Profondità - 8 mm

  • Con tappeto filtrante - no

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763809

Codice prodotto

SNRNSYCUACC017DG

Cod. produttore

NSYCUACC017DG

Produttore

SNR

Larghezza:

780 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

8 mm

Con tappeto filtrante:

no

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 210x780x8 mm.