AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC015DG Filtro in alluminio per condizionatore da tetto, Climasys CU, 0,8 - 1,2 - 1,5kW - NSYCUACC015DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC015DG Filtro in alluminio per condizionatore da tetto, Climasys CU, 0,8 - 1,2 - 1,5kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 580 mm

  • Altezza - 210 mm

  • Profondità - 8 mm

  • Con tappeto filtrante - no

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763793

Codice prodotto

SNRNSYCUACC015DG

Cod. produttore

NSYCUACC015DG

Produttore

SNR

Larghezza:

580 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

8 mm

Con tappeto filtrante:

no

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Questo accessorio dell'unità di raffreddamento collegata è un filtro in alluminio. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 210x580x8 mm.